Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderhinweisschild/Verkehrszeichen Hier fahren WIR, 500 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kinderhinweisschild/Verkehrszeichen Hier fahren WIR, Art. 14794/14795
Modellbeispiel: Kinderhinweisschild/Verkehrszeichen Hier fahren WIR, Art. 14794/14795
Artikel-Nr.:
     328-14794
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527504501
Suchbegriffe:
Verkehrsschild
Kinderhinweisschild
Kinderschild
Kinderhinweiszeichen
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Grund: gelb lackiert
  • Schrift: schwarz
  • Piktogramm: schwarz

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
500 x 750 mm
Material:
Aluminium, 2 mm
Piktogramm:
schwarz
Grundfarbe:
gelb lackiert
Textfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,05*
Zubehör
Schake
ab € 15,96*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,99*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,17*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.