Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielplatzschild, Hunde bitte anleinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spielplatzschild, Hunde bitte anleinen (Art. 14850)
Modellbeispiel: Spielplatzschild, Hunde bitte anleinen (Art. 14850)
Artikel-Nr.:
     328-14850
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588453088
Suchbegriffe:
Spielplatzschilder
spielplatzschilder
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Maße (BxH): 420 x 231 mm
  • Grund: grün lackiert
  • Text: weiß
  • Piktogramm: weiß

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Materialstärke:
2 mm
Maße (BxH):
420 x 231 mm
Piktogramm:
weiß
Text:
weiß
Grund:
grün lackiert
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Kinderhinweisschild, Kinderschild, Kinderzeichen, kinderhinweiszeichen, Spielkinder, Verkehrsberuhigung, Anlagenschild, Hundeschild, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,08*
Zubehör
Schake
ab € 15,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,45*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.