Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielplatzschild, Bolzplatz - Für Kinder unter 14 Jahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spielplatzschild, Bolzplatz - Für Kinder unter 14 Jahren (Art. 14852)
Modellbeispiel: Spielplatzschild, Bolzplatz - Für Kinder unter 14 Jahren (Art. 14852)
Artikel-Nr.:
     328-14852
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588454535
Suchbegriffe:
Spielplatzschilder
spielplatzschilder
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Maße (HxB): 420 x 420 mm
  • Grund: grün lackiert
  • Text: weiß
  • Piktogramm: weiß

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, 2 mm
Grundfarbe:
grün lackiert
Maße (BxH):
420 x 420 mm
Piktogramm:
weiß
Textfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Kinderhinweisschild, Kinderschild, Kinderzeichen, Kinderhinweiszeichen, Spielkinder, Verkehrsberuhigung, Anlagenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,67*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,05*
Zubehör
Schake
ab € 15,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.