Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielplatzschild, Schutzhelm abnehmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spielplatzschild, Schutzhelm abnehmen (Art. 14854)
Modellbeispiel: Spielplatzschild, Schutzhelm abnehmen (Art. 14854)
Artikel-Nr.:
     328-14854
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588454566
Suchbegriffe:
Spielplatzschilder
spielplatzschilder
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Grund: grün lackiert
  • Text: weiß
  • Piktogramm: weiß

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, 2 mm
Grundfarbe:
grün lackiert
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Piktogramm:
weiß
Textfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Kinderhinweisschild, Kinderschild, Kinderzeichen, Kinderhinweiszeichen, Spielkinder, Verkehrsberuhigung, Anlagenschild, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,08*
Zubehör
Schake
ab € 15,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,45*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.