Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, Müll u. Schutt abladen verboten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild Müll u. Schutt abladen verboten (Art. 14894)
Modellbeispiel: Sonderschild Müll u. Schutt abladen verboten (Art. 14894)
Artikel-Nr.:
     328-14894
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588235356
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sonderschild
  • Material: 2 mm, Aluminium
  • Maße (B x H): 400 x 600 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text/Piktogramm: schwarz/rot

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Grund:
weiß lackiert
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Piktogramm:
schwarz/rot
Text:
schwarz
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Müllschild, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,48*
Zubehör
Schake
ab € 15,93*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.