Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, Restmüll, Styropor, Plastiktüten, Ölllappen, Kranzreste, Papier...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild - Restmüll, Styropor, Plastiktüten, Öllappen ... (Art. 14930)
Modellbeispiel: Sonderschild - Restmüll, Styropor, Plastiktüten, Öllappen ... (Art. 14930)
Artikel-Nr.:
     328-14930
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588235417
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sonderschild
  • Material: 2 mm, Aluminium
  • Maße (B x H): 400 x 600 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text/Piktogramm: schwarz

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Grund:
weiß lackiert
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Piktogramm:
schwarz
Text:
schwarz
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Müllschild, Symbolschild, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,61*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,04*
Zubehör
Schake
ab € 15,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,05*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.