Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, Zutritt für unbefugte verboten, 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild: Zutritt verboten (Art. 14941)
Modellbeispiel: Sonderschild: Zutritt verboten (Art. 14941)
Artikel-Nr.:
     328-14941
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588242231
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sonderschild
  • Material: 2 mm, Aluminium
  • Grund: weiß lackiert
  • Text/Piktogramm: schwarz/rot

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
420 mm
Material:
Aluminium
Materialstärke:
2 mm
Grund:
weiß lackiert
Piktogramm:
schwarz, rot
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten, Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), allgemeine hinweisschilder alu, allgemeine hinweisschilder, Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Verbotsschild, Warnschild, Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 34,48*
Zubehör
Schake
ab € 15,93*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 8,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,47*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.