Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, Kein Trinkwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild, Kein Trinkwasser (Art. 14970)
Modellbeispiel: Sonderschild, Kein Trinkwasser (Art. 14970)
Artikel-Nr.:
     328-14970
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     so69
EAN/GTIN:
     4065588245263
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sonderschild
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text: schwarz
  • Piktogramm: schwarz, rot

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Materialstärke:
2 mm
Grund:
weiß lackiert
Text:
schwarz
Piktogramm:
schwarz, rot
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Sonderzeichen, Zusatzzeichen, Zusatzschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Hinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
B107
ab € 2,63*
Zubehör
STEIN HGS
BS00 060
ab € 59,10*
Zubehör
Schake
bk00048
ab € 15,97*
Zubehör
STEIN HGS
r-d107
ab € 9,77*
Zubehör
STEIN HGS
p-s312
ab € 27,99*
Zubehör
STEIN HGS
p-s110
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
p-s415
ab € 45,35*
Zubehör
STEIN HGS
r.07
ab € 4,31*
Zubehör
STEIN HGS
AR107
ab € 3,22*
Zubehör
STEIN HGS
RSK 48
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.