Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, FREIWILLIG 30, SCHULE hat begonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild, FREIWILLIG 30, SCHULE hat begonnen (Art. 15040)
Modellbeispiel: Sonderschild, FREIWILLIG 30, SCHULE hat begonnen (Art. 15040)
Artikel-Nr.:
     328-15040
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527510694
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sonderschild
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text: schwarz
  • Piktogramm: schwarz, rot

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, 2 mm
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Piktogramm:
schwarz, rot
Grundfarbe:
weiß lackiert
Textfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Sonderzeichen, Zusatzzeichen, Zusatzschild, Hinweiszeichen, Warnzeichen, Warnschild, Anlagenzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,67*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,05*
Zubehör
Schake
ab € 15,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.