Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, Öffentlicher Spielplatz - Für ein friedliches Miteinander und zum…


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild, Öffentlicher Spielplatz, Für ein friedliches Miteinander... (Art. 15045)
Modellbeispiel: Sonderschild, Öffentlicher Spielplatz, Für ein friedliches Miteinander... (Art. 15045)
Artikel-Nr.:
     328-15045
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527503511
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Freizeitanlagenschild
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Maße (BxH): 400 x 600 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text: schwarz
  • Piktogramm: schwarz

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, 2 mm
Grundfarbe:
weiß lackiert
Maße (BxH):
400 x 600 mm
Piktogramm:
schwarz
Textfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Grünanlagenschild, Schilder für öffentliche Anlagen, Sonderschild, allgemeine hinweisschilder, Verkehrsschild, Zusatzzeichen, Kinderhinweisschild, Kinderschild, Kinderzeichen, Kinderhinweiszeichen, Spielkinder, Verkehrsberuhigung, Anlagenschild, Sonderzeichen, Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,67*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,05*
Zubehör
Schake
ab € 15,92*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.