Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderschild, Bitte langsam fahren spielende Kinder, 500 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sonderschild, Bitte langsam fahren spielende Kinder (Art. 15055)
Modellbeispiel: Sonderschild, Bitte langsam fahren spielende Kinder (Art. 15055)
Artikel-Nr.:
     328-15055
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527510908
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sonderschild
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Grund: gelb lackiert
  • Text: schwarz
  • Piktogramm: schwarz

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
500 x 750 mm
Material:
Aluminium, 2 mm
Piktogramm:
schwarz
Grundfarbe:
gelb lackiert
Textfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, Zusatzzeicheichen, Verbotsschild, Verbotszeichen, Sonderzeichen, Autozeichen, Hinweiszeichen, Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,08*
Zubehör
Schake
ab € 15,94*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,45*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.