Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkette aus Polyethylen, schwarz/gelb, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sperrkette aus Polyethylen oben: gelb/schwarz (Art. 15092), unten: rot/weiß (15091)
Modellbeispiel: Sperrkette aus Polyethylen oben: gelb/schwarz (Art. 15092), unten: rot/weiß (15091)
Artikel-Nr.:
     328-15094
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527417535
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff
absperrkette
  • Gliederstärke: Ø 6 mm
  • Material: Polyethylen

|
  • passend für den Kettenwarnständer "WILLI" sowie den Kettenpfosten zum Aufdübeln
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz/gelb
Verpackungseinheit (VPE):
50 m
Gliederstärke:
6 mm
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Sperrkette, Kette, Ostalbketten, Temka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 40,21*
Ähnlich
Temka
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.