Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'Cubo Santos', enzianblau, verschließbar mit Klapptür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- aus Stahl, Volumen: 120 Liter, wahlweise verschließbar (Art. 15971+15966)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- aus Stahl, Volumen: 120 Liter, wahlweise verschließbar (Art. 15971+15966)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in antik-silber, nicht verschließbar (Art. 15966), Lieferung ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in moosgrün, nicht verschließbar (Art. 15967), Lieferung ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in enzianblau, nicht verschließbar(Art. 15968), Lieferung ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in silber, nicht verschließbar (Art. 15969), Lieferung ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in gelb, nicht verschließbar (Art. 15970), Lieferung ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in antik-silber, verschließbar (Art. 15971), Lieferung ohne Müllsack
Anwendungsbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- einfache Entnahme (Art. 15971), Lieferung ohne Müllsack
Anwendungsbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- einfache Benutzung (Art. 15971), Lieferung ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in moosgrün, verschließbar (Art. 15972), Lieferung ohne Müllsack
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Santos- in enzianblau, verschließbar (Art. 15973), Lieferung ohne Müllsack
Artikel-Nr.:
     328-15973
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695285228
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
  • Volumen: 120 Liter
  • Maße (HxBxT): 850 x 380 x 440 mm
  • Material: Stahlblech,
    verzinkt und beschichtet
  • Metalldeckel: silber, beschichtet
  • inkl. Klemmring

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile und funktionale Konstruktion
  • anspruchsvolle Optik durch dekoratives Lochmuster
  • stabile Bodenronde
  • hilfreicher Klemmring zur Abfallsackbefestigung
|

Achtung: Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
enzianblau
Schließung:
verschließbar mit Klapptür
Lieferumfang:
inkl. 1 Doppelbartschlüssel | inkl. Klemmring
Deckel Farbe:
silber
Gesamthöhe:
850 mm
Gesamtbreite:
380 mm
Gesamttiefe:
440 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
120 Liter
Material:
Stahlblech, verzinkt und beschichtet
Deckel Material:
Metall
Serie:
Cubo
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Form:
Rund
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,00*
€ 260,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 200,57*
€ 260,28*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 209,61*
€ 273,10*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 208,67*
€ 296,71*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,71*
€ 353,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,99*
€ 347,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.