Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter 'Cubo Flavio', gelb, mit Deckel, 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackhalter -Cubo Flavio- zur Wandbefestigung, ohne Deckel (Art. 16011)
Modellbeispiel: Müllsackhalter -Cubo Flavio- zur Wandbefestigung, ohne Deckel (Art. 16011)
Anwendungsbeispiel: Müllsackhalter -Cubo Flavio- gelb (Art. 16012) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Müllsackhalter -Cubo Flavio- zur Wandbefestigung, mit enzianblauem Deckel (Art. 16013)
Anwendungsbeispiel: Müllsackhalter -Cubo Flavio- enzianblau (Art. 16013)(Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Müllsackhalter -Cubo Flavio- grün (Art. 16014) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Müllsackhalter -Cubo Flavio- anthrazit (Art. 16015) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)en)
Artikel-Nr.:
     328-16012
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695019403
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Volumen: 70 - 120 Liter
  • Breite: 425 mm
  • Einwurföffnung: Ø 395 mm
  • Material: Stahl, beschichtet
  • Farbe Halterung: anthrazit
  • Montage: zur Wandbefestigung
  • inkl. Gummihaltering

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • einfache Wandmontage
  • ausgerüstet mit Gummihaltering zur einfachen und schnellen Sackbefestigung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
gelb
Modell:
mit Deckel
Gesamthöhe:
190 mm
Gesamtbreite:
425 mm
Gesamttiefe:
560 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
70 - 120 Liter
Befestigung:
zur Wandbefestigung
Einwurföffnung Ø:
395 mm
Halterung Farbe:
anthrazit
Material:
Stahl, beschichtet
Serie:
Cubo
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Form:
Rund
Lieferumfang:
inkl. Gummihalterung
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter wandmontage, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Wertstoffsammler, Wandhalter, Sackhalter, Sackständer, Cubo, Flavio, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 105,81*
€ 142,42*
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 112,62*
€ 151,54*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.