Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Miguel', weiß, 45 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Miguel- 45 oder 76 Liter, aus Stahl (Art. 16143)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Miguel- 45 oder 76 Liter, aus Stahl (Art. 16143)
Anwendungsbeispiel: einfaches Entleeren durch Anheben des Kopfteils
Modellbeispiel: Weiß Glas (Art. 16141)
Modellbeispiel: BraunGlas(Art. 16140)
Modellbeispiel: Grün Glas (Art. 16142)
Modellbeispiel: Enzianblau Papier (Art. 16143)
Modellbeispiel: Gelb Wertstoffe (Art. 16144)
Modellbeispiel: Rot Putztücher (Art. 16145)
Modellbeispiel: Grau Restmüll (Art. 16147)
Prüfzeichen: TÜV und GS (gesprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328-16141
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695012312
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material Korpus: Stahl,
    verzinkt und beschichtet
  • TÜV geprüft
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)
    und Aufkleber in 6 Sprachen

|
  • modernes Design für getrennte Abfallentsorgung in jedem Anwendungsbereich
  • vermeiden von Gerüchen durch selbstschließende Einwurfklappe
  • einfaches Entleeren durch Anheben des Kopfteils
  • Verwendung von Müllsäcken möglich
  • Trennung der Wertstoffe durch verschiedenfarbige Beschichtung sowie internationalen Aufklebern in 6 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch Niederländisch)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Volumen:
45 Liter
Höhe:
790 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Schild:
Weiß-Glas
Korpus Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Eigenschaft:
TÜV geprüft
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt) und Aufkleber in 6 Sprachen
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Serie:
Cubo
Befestigung:
Mobil
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Miguel, Recycling, Cubo, Recyclingbehälter, VAR, Recyclingstationen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 208,30*
€ 270,41*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 208,34*
€ 270,41*
€ 4,95*
ab € 224,82*
€ 291,49*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 206,07*
€ 292,98*
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 235,36*
€ 303,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,37*
€ 286,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,36*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,27*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 68,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.