Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Miguel', antik-silber, 45 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Miguel- 45 oder 76 Liter, aus Stahl (Art. 16143)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Miguel- 45 oder 76 Liter, aus Stahl (Art. 16143)
Anwendungsbeispiel: einfaches Entleeren durch Anheben des Kopfteils
Modellbeispiel: Weiß Glas (Art. 16141)
Modellbeispiel: BraunGlas(Art. 16140)
Modellbeispiel: Grün Glas (Art. 16142)
Modellbeispiel: Enzianblau Papier (Art. 16143)
Modellbeispiel: Gelb Wertstoffe (Art. 16144)
Modellbeispiel: Rot Putztücher (Art. 16145)
Modellbeispiel: Grau Restmüll (Art. 16147)
Prüfzeichen: TÜV und GS (gesprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328-16146
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695123841
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material Korpus: Stahl,
    verzinkt und beschichtet
  • TÜV geprüft
  • inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)
    und Aufkleber in 6 Sprachen

|
  • modernes Design für getrennte Abfallentsorgung in jedem Anwendungsbereich
  • vermeiden von Gerüchen durch selbstschließende Einwurfklappe
  • einfaches Entleeren durch Anheben des Kopfteils
  • Verwendung von Müllsäcken möglich
  • Trennung der Wertstoffe durch verschiedenfarbige Beschichtung sowie internationalen Aufklebern in 6 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch Niederländisch)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
antik-silber
Volumen:
45 Liter
Höhe:
790 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Schild:
Metall
Korpus Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Eigenschaft:
TÜV geprüft
Lieferumfang:
inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt) und Aufkleber in 6 Sprachen
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Serie:
Cubo
Befestigung:
Mobil
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Miguel, Recycling, Recyclingstationen, Recyclingbehälter, VAR, Cubo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 211,65*
€ 275,36*
€ 4,95*
ab € 212,30*
€ 275,36*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 206,77*
€ 294,04*
12 Tage
22
Frei Haus
ab € 234,09*
€ 304,50*
Frei Haus
ab € 256,93*
€ 333,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,01*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,96*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,23*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 68,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.