Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'Cubo Pedro', gelb, ohne Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Pedro- Volumen 120 Liter, in gelb ohne Fußpedal (Art. 16159)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Pedro- Volumen 120 Liter, in gelb ohne Fußpedal (Art. 16159)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Pedro- ohne Fußpedal, in blau (Art. 16160)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Pedro- ohne Fußpedal, in silber (Art. 16161)
Anwendungsbeispiel: Müllsackständer -Cubo Pedro- ohne Fußpedal, in silber (Art. 16161) Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten
Anwendungsbeispiel: Müllsackständer -Cubo Pedro- mit Fußpedal, in gelb (Art. 16162)
Anwendungsbeispiel: Müllsackständer -Cubo Pedro- mit Fußpedal, in gelb (Art. 16162) Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten
Anwendungsbeispiel: Müllsackständer -Cubo Pedro- mit Fußpedal, in blau (Art. 16163) Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten
Anwendungsbeispiel: Müllsackständer -Cubo Pedro- mit Fußpedal, in silber (Art. 16164) Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten
Artikel-Nr.:
     328-16159
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695036301
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Volumen: 120 Liter
  • Maße (HxBxT): 900 x 400 x 450 mm
  • Material: Edelstahl mit Kunststoffdeckel
  • Gewicht: 6,5 kg

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile, funktionale Kostruktion
  • für mobile Aufstellung geeignet
  • mit Edelstahl-Klemmring zur sicheren Befestigung des Müllsackes
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
gelb
Modell:
ohne Fußpedal
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamttiefe:
450 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
120 Liter
Befestigung:
Mobil
Gewicht:
6,5 kg
Material:
Edelstahl mit Kunststoffdeckel
Serie:
Cubo
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Form:
Eckig
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Wertstoffsammler, Wandhalter, Sackhalter, Pedro, Cubo, VAR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,04*
€ 118,97*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 136,26*
€ 180,42*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 145,39*
€ 209,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,34*
€ 212,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 171,62*
€ 226,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.