Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 'Cubo Tabor'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Tabor- (Art. 16182)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Tabor- (Art. 16182)
Artikel-Nr.:
     328-16182
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695211609
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Maße (Ø x Höhe): 400 x 730 mm
  • Material: Edelstahl
  • Gewicht: 6 kg
  • inkl. Edelstahl-Sieb

|
  • besonders standfest durch ideale Proportionen
  • Unterteil mit Bodendistanzhaltung
  • mit Einlegeteil und Sieb zur einfachen Entleerung
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gewicht:
6 kg
Höhe:
730 mm
Material:
Edelstahl
Serie:
Cubo
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, Tabor, Cubo, VAR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 151,58*
€ 191,94*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 639,75*
€ 767,37*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 680,39*
€ 814,56*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 746,52*
€ 883,13*
Frei Haus
ab € 785,99*
€ 924,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.