| |
|
| Artikel-Nr.: 328-16227 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695031139 |
| |
|
| | |
| - Maße (HxBxT): 665 x 260 x 260 mm
- Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
- Gewicht: 8 kg
- inkl. Sieb, verzinkt und Piktogramm
| - besonders robust und standfest
- ausgestattet mit bodenschonendem Kantenschutz
- einfaches Entleeren ohne Bücken
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | enzianblau | Gewicht: | 8 kg | Höhe: | 665 mm | Material: | Stahl, verzinkt und beschichtet | Serie: | Cubo | Form: | Eckig | Einsatzbereich: | Innen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standaschenbecher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, Madra, Cubo, VAR |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 110,53* | € 141,50* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,11* | € 141,50* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 108,85* | € 147,93* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,25* | € 153,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|