Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Skipper'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Skipper- (Art. 16374)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Skipper- (Art. 16374)
Technische Ansicht:
Modellbeispiele: Weitere Farben bei größeren Mengen auf Anfrage erhältlich!
Anwendungsbeispiel mit Absperrsystem -SKIPPER- (Art. 12360, nicht enthalten):
Anwendungsbeispiel mit Absperrsystem -SKIPPER- (Art. 12360, nicht enthalten):
:
Artikel-Nr.:
     328-16374
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430411
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff in auffälligem Orange und Schwarz, ist dieser Pfosten nicht nur optisch ansprechend, sondern auch äußerst langlebig. Mit einer Höhe von 1000 mm und einem Fußdurchmesser von 500 mm bietet er eine stabile und sichere Barriere. Der Pfosten ist nicht überfahrbar und somit ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Mit einem Leergewicht von nur 2,2 kg ist er leicht zu transportieren und einfach zu handhaben.

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: orange/schwarz
  • Höhe: 1000 mm
  • Maße Pfosten mittig (Ø): 95 mm
  • Maße Pfosten unten (Ø): 135 mm
  • Fuß Ø: 500 mm
  • Leergewicht: 2,2 kg
  • inkl. 2 reflektierenden Streifen

|
  • einzigartiges, patentiertes Absperrsystem
  • einfach und schnell ganze Arbeitsplätze absperren
  • sehr strapazierfähige Konstruktion
  • mit befüllbarem Fuß
  • Gesamtgewicht: ca. 12,2 kg (befüllt)
|

Achtung: Absperrsystem -Skipper- und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Weitere Farben (grün, anthrazit, rot, blau, gelb) bei größeren Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
orange/schwarz
Fuß Ø:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Leergewicht:
2,2 kg
Material:
Kunststoff
Pfosten mittig Maße (Ø):
95 mm
Pfosten unten Maße (Ø):
135 mm
Eigenschaft:
nicht überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten pvc überfahrbar, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Leitsystem, Gurtsystem, Leitkegelabsperrung, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Orientierungssystem, Verkehrsleitkegel, Gurtständer, Tensator, Tensatoren, Guideline, Skipper, Wolk, Knickpoller, Moravia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 115,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.