Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbehälter für Abfallbehälter 'Cubo Pilar', 53,4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Innenbehälter für -Cubo Pilar-, Volumen 53,4 Liter (Art. 16395)
Modellbeispiel: Innenbehälter für -Cubo Pilar-, Volumen 53,4 Liter (Art. 16395)
Anwendungsbeispiel: Innenbehälter für Abfallbehälter -Cubo Pilar- Volumen 31,7 Liter (Art. 16394)
Anwendungsbeispiel: Innenbehälter für Abfallbehälter -Cubo Pilar- (Art. 16394) Abfallbehälter nicht im Lieferumfang enthalten
Anwendungsbeispiel: Innenbehälter für Abfallbehälter -Cubo Pilar- 96,1 Liter(Art. 16396)
Artikel-Nr.:
     328-16395
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430428
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
inneneimer
  • Material: Stahl, verzinkt
  • mit praktischen Bügelgriffen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
passend zu:
53,4 Liter
Befestigung:
Mobil
Material:
Stahl, verzinkt
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Lieferumfang:
mit praktischen Bügelgriffen
Weitere Suchbegriffe: Ersatz, Einsatzbehälter, Pilar, Cubo, VAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,00*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3070 B 25 R
ab € 88,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.