Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfalltrennsystem
>
Artikel
Abfallbehälter 'Cubo Claudio', gelb, 120 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-16573
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4030695171514
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Maße (HxBxT): 1000 x 400 x 400 mm
Material: Stahl, verzinkt und weiß beschichtet
Fronttür mit Doppelbartschloss
inkl. 1 Schlüssel, Piktogramm-Aufkleber
und Montagematerial
|
modernes Design für getrennte Abfallentsorgung in jedem Anwendungsbereich
vermeiden von Gerüchen durch selbstschließende Einwurfklappe
einfaches Entleeren durch Fronttür
Trennung der Wertstoffe durch verschiedenfarbige Beschichtung der Einwurfklappe sowie Piktogramm-Aufklebern
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb | weiß
Volumen:
120 Liter
Modell:
mit Klemmring für 120 l Müllbeutel
Schild:
Wertstoff
Höhe:
1000 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Eigenschaft:
Fronttür mit Doppelbartschloss
Lieferumfang:
inkl. 1 Schlüssel, Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Serie:
Cubo
Befestigung:
Mobil
... >
Abfallsysteme
>
Recyclingbehälter
>
16573 | Abfallbehälter -Cubo Claudio- aus Stahl, wahlweise mit Klemmring oder Innenbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
wertstoffsammler 120 liter stahl
,
abfalltrenner
,
abfalltrenner 120l
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Mülltonne
,
Papierkorb
,
Müllcontainer
,
Abfallcontainer
,
Wertstoffcontainer
,
Claudio
,
Recycling
,
Cubo
,
Recyclingstationen
,
Recyclingbehälter
,
VAR
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 312,53*
€ 402,07*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 288,82*
€ 407,56*
Lager 9428
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,81*
€ 440,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,56*
€ 485,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,02*
€ 478,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,77*
€ 424,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,20*
€ 390,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,82*
€ 343,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,53*
Zubehör
Abfallsäcke 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,89*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,98*
Zubehör
Piktogramm-Aufkleber zur Mülltrennung, zur Trennung von Restmüll
STEIN HGS
ab € 2,97*
Zubehör
Piktogramm-Aufklebersatz zur Mülltrennung
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen