Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Neva', Stahl, 16,7 Liter, schwarz beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Neva- 37,4 Liter (Art. 17000)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Neva- 37,4 Liter (Art. 17000)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Neva- 16,7 Liter, 1 Einwurföffnung (Art. 16997)
Artikel-Nr.:
     328-16997
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695011902
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Material: Messing mit Klarlack-Beschichtung
  • inkl. Piktogramm-Aufkleber
    und Sieb, verzinkt

|
  • elegantes Design durch hochwertigen Messing
  • ausgestattet mit bodenschonender Kante an der Unterseite
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aschereinsatz Material:
Stahl
Abfallbehälter Volumen:
16,7 Liter
Ascher Farbe:
schwarz beschichtet
Durchmesser:
230 mm
Behälter Höhe:
660 mm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Messing mit Klarlack-Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stand-aschenbecher schwarz, stand aschenbecher, standaschenbecher rund, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, Mülltonne, VAR, Neva, Cubo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 249,55*
€ 319,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 248,97*
€ 319,00*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 264,47*
€ 336,32*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,71*
€ 398,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,68*
€ 364,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,01*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.