Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Raulo', Stahl, schwarz beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Raulo- 28,8 Liter, aus Messing (Art. 17004)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Raulo- 28,8 Liter, aus Messing (Art. 17004)
Artikel-Nr.:
     328-17004
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695011940
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: 28,8 Liter
  • Maße (H x B x T): 660 x 250 x 250 mm
  • Material: Messing mit Klarlack-Beschichtung
  • Gewicht: 8 kg
  • inkl. Piktogramm-Aufkleber

|
  • von allen Seiten gut erreichbar durch 4 Einwurföffnungen
  • edles Design durch hochwertigen Messing
  • ausgestattet mit bodenschonendem Kantenschutz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aschereinsatz Material:
Stahl
Ascher Farbe:
schwarz beschichtet
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
660 mm
Gesamtbreite:
250 mm
Gesamttiefe:
250 mm
Abfallbehälter Volumen:
28,8 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
8 kg
Material:
Messing mit Klarlack-Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Tischaschenbecher, Tischascher, standascher schwarz eckig, stand aschenbecher, stand-aschenbecher schwarz, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, VAR, Cubo, Raulo, Mülltonne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,71*
€ 411,38*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 338,37*
€ 432,71*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 365,88*
€ 467,09*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,09*
€ 555,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,62*
€ 551,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,43*
€ 526,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,65*
€ 499,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,88*
€ 435,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.