Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Pablo', Stahl, schwarz beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pablo- 76 Liter, aus Messing (Art. 17008)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pablo- 76 Liter, aus Messing (Art. 17008)
Artikel-Nr.:
     328-17007
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695011964
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: 76 Liter
  • Maße (H x B x T): 890 x 380 x 380 mm
  • Material: Messing
  • Gewicht: 17 kg
  • inkl. Piktogramm-Aufkleber und
    Innenbehälter (Stahl, verzinkt)

|
  • vermeiden von Gerüchen durch selbstschließende Einwurfklappe
  • einfaches Entleeren durch Anheben des Kopfteils
  • Verwendung von Müllsäcken möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aschereinsatz Material:
Stahl
Ascher Farbe:
schwarz beschichtet
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamtbreite:
380 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Abfallbehälter Volumen:
76 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
17 kg
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher schwarz eckig, stand aschenbecher, stand-aschenbecher schwarz, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Pablo, Recycling, VAR, Cubo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 625,44*
€ 784,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,74*
€ 784,02*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 667,16*
€ 831,29*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,29*
€ 989,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,49*
€ 972,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,13*
€ 909,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,14*
€ 862,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,16*
€ 793,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,72*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.