Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen für Papierkorb 'P-Bins' 50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rollen für Papierkorb -P-Bins 16- (Art. 17521)
Modellbeispiel: Rollen für Papierkorb -P-Bins 16- (Art. 17521)
Anwendungsbeispiel mit Papierkorb -P-Bins 16-:
Artikel-Nr.:
     328-17521
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527433085
Suchbegriffe:
Papierkorb Rollensatz
Papierkorb Rollenuntersatz
Papierkorbrollensatz
Rollensatz Papierkorb
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Set bestehend aus 4 Rollen
  • passend für Artikel 17517

|
  • die Kunststoff Rollen machen den Abfallbehälter 50 Liter mobil
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Verpackungseinheit (VPE):
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollenuntersatz Papierkorb, papierkorb rollensatz, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Papiereimer, Zubehör, Mülleimerrollen, Rollen, Papierkorb-Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
4012473183612
ab € 43,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.