Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Arlene', verzinkt, ohne Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Trichteraufsatz, verzinkt ohne Farbe (Art. 17726) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Trichteraufsatz, verzinkt ohne Farbe (Art. 17726) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Arlene- 70 Liter (Art. 17727) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Trichteraufsatz, verzinkt ohne Farbe (Art. 17726) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-17726
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695017638
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Drahtabfallkorb
  • Volumen: ca. 70 Liter
  • Durchmesser: 405 mm
  • Höhe: 600 mm
  • Material: Drahtgitter, punktgeschweißt
  • Ober- und Unterring: Winkelprofil
  • Drahtstärke: 2 mm
  • Maschenbreite: 15 mm
  • Maschenhöhe: 25 mm
  • Trichteraufsatz Einwurföffnung: Ø 120 mm
  • 4 Füße aus 6 mm Rundeisen

|
  • Aufsatz dient als Klemmring beim Einsatz von Müllsäcken
  • Schutz des Inhaltes vor Witterung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Trichteraufsatz Farbe:
verzinkt, ohne Farbe
Ascher:
ohne Ascher
Befestigung:
Mobil
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Form:
rund
Volumen:
70 Liter
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtdurchmesser:
405 mm
4 Füße:
Rundeisen (6 mm)
Drahtstärke:
2 mm
Maschen Breite:
15 mm
Maschen Höhe:
25 mm
Material:
Drahtgitter, punktgeschweißt
Ober- und Unterring:
Winkelprofil
Trichteraufsatz Einwurföffnung:
120 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Gitterabfallkorb, Sammelkorb, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, drahtgitterkorb verzinkt, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallsammler, Abfallkorb, Abfalleimer, Abfallbehälter, Mülleimer, Müllkorb, Drahtmülleimer, Drahtabfalleimer, Papierkorb, Mülltonne, Papiertonne, Ascheneimer, Ascheimer, Cubo, VAR, Arlene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,46*
€ 170,09*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,40*
€ 170,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,53*
€ 186,76*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,04*
€ 201,02*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 159,25*
€ 207,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,14*
Zubehör
Deiss
90316
ab € 76,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.