Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 'P-Bins 68', rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Standascher -P-Bins 68- rot (Art. 17831)
Modellbeispiel: Standascher -P-Bins 68- rot (Art. 17831)
Modellbeispiel: schwarz (Art. 17833)
Artikel-Nr.:
     328-17831
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434402
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standascher eckig rot
  • Maße (HxBxT): 600 x 300 x 300 mm
  • Material: Aluminium, perforiert
  • inkl. Einsatz und Sieb

|
  • perforierter Standascher im eleganten Design
  • mit Aluminium-Einsatz und Kippen-Sieb
  • mit robustem Kunststoffrand am Boden
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Höhe:
600 mm
Material:
Aluminium, perforiert
Serie:
P-Bins
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, stand-aschenbecher rot, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Raucherbereich, Raucherstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,93*
€ 327,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGR1BK
ab € 99,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.