Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungspfosten zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Befestigungspfosten zum Einbetonieren (Art. 18009)
Modellbeispiel: Befestigungspfosten zum Einbetonieren (Art. 18009)
:
Artikel-Nr.:
     328-18009
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434792
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
  • Maße (Ø x Länge): 60 x 1500 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • einfache Befestigung für Ascher und Abfallbehälter
  • mit Grundanker für besseren Halt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
60 mm
Länge:
1500 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Eigenschaft:
mit Grundanker für besseren Halt
Weitere Suchbegriffe: befestigungspfosten 1500mm, abfallsammler stahlrohrpfosten, Pfosten, Pfahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
8713631008865
ab € 292,04*
Zubehör
Vepa Bins
8713631009657
ab € 313,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.