| | | | Übersicht | "Standrohr"Überbegriffe Unterbegriffe Sanitärbereich Mobile Wasserversorgung Entwässerung Befestigung/ Halterung Gerüstbau Küchensysteme |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 29,55* pro 2 Stück |
| |
Standrohr für Tütenspender 'City A' (1 Angebot) Material: Stahl, feuerverzinkt und beschichtet Maße (BxTxL): 80 x 40 x 2000 mm Montage: zum Einbetonieren Achtung: Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Rohstoffmarkt ist die Lieferzeit für diesen Ar... |
|
ab € 158,01* pro Stück |
| |
Storz Standrohr 2V CC 3 1/8 Zoll, 110 mm (29 Angebote) Das Storz Standrohr ist eine wasserführende Armatur zur Wasserentnahme aus dem öffentlichen Versorgungsnetz über Unterflurhydranten. Produktbeschreibung: mit 2 Abgängen CC mit Niederschraubventilen... |
KLOTZ Technics 1090bv-80-CC |
ab € 118,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 97,87* pro Stück |
| |
|
|
ab € 70,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 129,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 101,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 141,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 113,84* pro Stück |
| |
|
|
ab € 131,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 104,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 162,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 134,35* pro Stück |
| |
Standrohr | 120 mm x 40,5 mm | Verchromt (1 Angebot) Standrohr • Kunststoff, verchromt • Für Standrohrventile • A 120 mm x B 40,5 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, be... |
|
ab € 9,36921* pro 3 Stück |
| |
|
|
ab € 41,85* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Standrohr | | | Standrohre im professionellen Bereich
Die Standrohre sind stabile Leitungen für den Entwässerungs- und Sanitärbereich, Hydranten in der Feuerwehrtechnik oder Montageteile für Warendisplays. Für jeden Einsatzbereich stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.
Ausführungen und Verwendungsmöglichkeiten der Standrohre
Jedes Standrohr ist spezialisiert auf die Anwendung innerhalb eines Bereiches. Zu den typischen Einsätzen gehören die Sanitär- und Entwässerungstechnik, die Feuerwehrtechnik sowie Antennenmasten.
Standrohre im Sanitärbereich und der Entwässerungstechnik
Im Sanitär- und Entwässerungsbereich werden Standrohre als medienführende Leitungen eingesetzt. Eine typische Variante sind die Regenwasser- Fallrohre. Sie binden die Regenwasserleitung an die unterirdischen Sammelleitungen an. Einige Standrohre sind für den Einsatz in Duschwannen oder in Kombination mit einem Wasserzähler ausgelegt. Die Rohre können auch für die Tropfbewässerung spezialisiert sein.
Standrohre für die Armatur- und Feuerwehrtechnik
Die Standrohre für Armaturen und die Feuerwehrtechnik werden auch als Hydrantenstandrohre bezeichnet. Sie bieten einen Anschluss an die im Erdreich liegenden Unterflurhydranten. Das Hydrantenstandrohr wird über eine Klauenmutter angeschlossen und fördert das Wasser nach oben. Die Anschlüsse am anderen Ende des Standrohres sind in vielen Varianten erhältlich. Typisch sind Stopfbuchsen für den Schlauchanschluss. Der Durchfluss kann durch Ventile variiert werden. Die Standrohre werden auch für die Trinkwasserbereitstellung auf Veranstaltungen oder Baustellen eingesetzt. Diese Rohre verfügen über die entsprechenden Eignungen um hygienisch einwandfreies Trinkwasser oder Brauchwasser zu fördern.
Standrohre für Antennen und Montagen
Die Standrohre für Antennen werden auch als Antennenmast, Antennenmastrohr oder Antennenrohr bezeichnet. Sie befestigen den Mast und die Antennen zuverlässig und bieten sich insbesondere für den professionellen Bereich an. Die Standrohre sind auch in Varianten für weitere Montagen, wie unter anderem Warendisplays oder Briefkästen geeignet.
Tipps für die Auswahl des Standrohres
Für Anwendungen mit einem Leitungsmedium, sollte das Standrohr zu der Leitung passen, an die es angeschlossen wird. Der Nenndurchmesser gibt auch Aufschluss über die Durchflussmenge. Die Standrohre für Masten oder andere Montagen sollten mit der entsprechenden Bodenbefestigung eingesetzt werden.
|
|
| | | |