Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'P-Bins Cadiz', bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cadiz- mit Haltebügel (nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cadiz- mit Haltebügel (nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen)
Artikel-Nr.:
     328-18021
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434877
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
  • Material: Aluminium
  • Maße (BxT): 400 x300 mm
  • feuerfest
  • inkl. Innenbehälter (Stahl) und Dreikantschlüssel

|
  • Abfallbehälter im modernen Design
  • zum Entleeren kann die Front mit einem Dreikantschlüssel geöffnet werden
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Farbe:
bordeaux
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
P-Bins
Behälter Höhe:
400 mm
Behälter Breite:
300 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, wandabfallbehälter aluminium, abfallbehälter für außenanlagen, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,52*
€ 407,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,66*
€ 431,25*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 353,54*
€ 448,85*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 445,59*
€ 597,69*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,05*
€ 657,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,69*
€ 711,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,50*
€ 691,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 564,05*
€ 671,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,03*
€ 614,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,19*
€ 594,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,59*
€ 530,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,87*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 216,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.