Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbatterie IEC 4 R 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Blockbatterie IEC 4 R 25 6V- 7Ah, Cadmium-/Quecksilberfrei, VPE 24 Stk. (Art. 18449)
Modellbeispiel: Blockbatterie IEC 4 R 25 6V- 7Ah, Cadmium-/Quecksilberfrei, VPE 24 Stk. (Art. 18449)
Artikel-Nr.:
     328-18449
Hersteller:
     MD Schilder
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527449796
Suchbegriffe:
Luftsauerstoff
Batterie
Batterien
Warnleuchte
  • 6V- 7Ah, hochbelastbar, Long-Life
  • Verpackungseinheit (VPE): 24 Stück

|

Anwendung in:

  • Batterie-Warnleuchten
  • Handscheinwerfer
  • Baken-Signalleuchten
  • 2 Batterien in Batteriebox (Art. 25213)


Betriebsstunden bei 20°C:

  • z.B. Batterie-Warnleuchte Optima 2001 mit 2 Batterien
    • Dauerlicht: bis zu 180 h
    • Blinklicht: bis zu 720 h
  • Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium mit mittlerer Energiedichte
  • hohe Belastbarkeit
  • lange Lebensdauer, lange Lagerfähigkeit im Neuzustand
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Akkuleistung:
6 V
Amperestunden:
7 Ah
Verpackungseinheit (VPE):
24 Stk.
Weitere Suchbegriffe: IEC, Garant, Horizont, Wemas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
33NOXG1
ab € 24,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 23,28*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.