Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnleuchte 'StarLED' mit Hochleistungs-Leuchtdioden, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnleuchte -Star LED-, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig, gelb (Art. 18532)
Modellbeispiel: Warnleuchte -Star LED-, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig, gelb (Art. 18532)
Modellbeispiel: Warnleuchte -Star LED-, Blink-/Dauerlicht, zweiseitig, rot (Art. 18533)
Anwendungsbeispiel: Batteriewechsel ohne Abmontieren
Anwendungsbeispiel mit Uni-Schrankenhalterung (Art. 21004):
Artikel-Nr.:
     328-18532
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450273
Suchbegriffe:
Baustellenwarnleuchte
Elektronen-Blitzleuchte
Elektronenblitzleuchte
Gefahrstellenbeleuchtung
  • zweiseitig
  • Blinkfrequenz: ca. 60/min.
  • Dämmerungsautomatik
  • mit Halterung Secura-Uni, zur Befestigung an Absperrschranken und Pfosten bis Ø 50 mm und Vierkant 50 x 50 mm

|
  • Umschaltung Blink- / Dauerlicht
  • Batteriewechsel ohne Abmontieren der Leuchte
  • Betrieb mit nur 1 oder 2 Batterien (6 V)
  • Drei-Schienen-Träger zum beliebigen Einsetzen der Batterie(n)
  • Reflektierender Linsenrand
  • langlebige Hochleistungs-Leuchtdioden statt Glühlampen
  • lange Betriebsdauer durch niedrigen Stromverbrauch

Betriebsstunden Blinklicht / Dauerlicht ca.:

  • 1 x 7 Ah - 1700 h / 425 h
  • 2 x 7 Ah - 3400 h / 850 h
  • 2 x 9 Ah - 4400 h / 1100 h
  • 1 x 50 Ah - 8000 h / 2000 h
|

Achtung: Batterien und Schlüssel nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe Optik:
gelb
Lichtaustritt:
zweiseitig
Licht-Modi:
Blink-/ Dauerlicht
Blinkfrequenz:
60 pro min
Versorgung:
1 oder 2 Batterien (6V)
Dämmerungsautomatik:
ja
Halterung:
inkl. Halterung Secura Uni
Weitere Suchbegriffe: Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, elektronen-blitzleuchte gelb, warnlampe, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Dauerleuchte, Dauerlicht, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Baustellen-Warnleuchte, LED, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 13,67*
Zubehör
MD Schilder
ab € 45,24*
Zubehör
horizont group
ab € 87,13*
Zubehör
horizont group
ab € 95,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 235,41*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 62,55*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 74,90*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.