Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegelkappen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegelkappen-Set für Kettenbefestigung (Art. 18590)
Modellbeispiel: Leitkegelkappen-Set für Kettenbefestigung (Art. 18590)
Anwendungsbeispiel: mit Leitkegel und Absperrkette
Anwendungsbeispiel: mit Leitkegel und Absperrkette
Anwendungsbeispiel mit Leitkegeln und Absperrkette:
Artikel-Nr.:
     328-18590
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527450631
Suchbegriffe:
Kettenöse
Verkehrsleitkegel
Lübecker
Hüte
  • Farbe: rot
  • inkl. 2 Notglieder
  • Verpackungseinheit (VPE): 6 Stück

|
  • zum Befestigen von Absperrketten an Leitkegeln
|

Achtung:
  • nur geeignet für Leitkegel aus PVC (für Höhe 500 und 750 mm)
  • Leitkegel und Absperrkette nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Verpackungseinheit (VPE):
6 Stk.
Lieferumfang:
inkl. 2 Notglieder
Weitere Suchbegriffe: Garant, Gelber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,84*
Zubehör
Schake
ab € 11,21*
Zubehör
Schake
ab € 29,36*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 60,38*
Zubehör
Wemas
400.000021.00.00
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.