| |
|
| Artikel-Nr.: 328-3l750rs2 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527277221 |
| |
|
| | |
| - Material: Polyvinylchlorid (PVC)
- Farbe: rot
- Folie: silber, Reflektionsklasse RA2
- Höhe: 750 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- Gewichtsklasse: 1
- Aufbau: einteilig
| - zum schnellen und kurzfristigen Absichern
- mit praktischer Griffmulde am oberen Ende zur einfachen Aufstellung
- Einsatz für Lager, auf Parkplatz, Fahrschule, Übungsplatz u.v.m.
- platzsparend stapelbar
- gute Standfestigkeit
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Höhe: | 750 mm | Leitkegel Farbe: | rot | Streifen Anzahl: | 2 | Folie Farbe: | silber | Folientyp: | teilreflektierend, RA2 | Aufbau: | einteilig | Gewichtsklasse: | 1 | Gewicht: | 3,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitkegel 750 mm, leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, traffic, cone, Schake |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,29* | € 45,97* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 35,96* | € 47,47* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 36,37* | € 48,11* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 39,30* | € 51,53* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,64* | € 74,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|