Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Eckschutzprofil
>
Artikel
Warn- und Schutzprofil 'ProFlex', gelb-schwarz, ---, ---, 680x110x14mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-19131
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
10515
EAN/GTIN:
4063527454103
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil
Material:
Polyethylen
Farbe: gelb/schwarz
Temperaturbeständig: -70° bis +105°C
|
sehr leichte und alterungsbeständige Schutzelemente
für Innen- und Außenbereich
Kohlenwasserstoff-, Klebstoff- und Lösungsmittelbeständig
verhindert Stoßverletzungen
signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
haften sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
Einsatzbereiche: an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar, für Wände, Unterzüge und Durchgänge
|
Hinweis:
Profilschutz Trapez 750 x 40 x 20 x 7 mm ist nur in gelb erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb-schwarz | gelb/schwarz
Form:
---
Befestigung:
---
Form Maße:
680x110x14mm
Modell:
Kantenschutz
Material:
Polyethylen
Temperaturbeständigkeit:
-70° bis +105°C
... >
Rammschutz und Schutzprofile
>
Schutzprofile
>
19129 | Warn- und Schutzprofil -ProFlex- aus Polyethylen, gelb/schwarz, verschiedene Profile
Weitere Suchbegriffe:
Prallschutz
,
Flächenschutz
,
Prallsystem
,
Pfeilerschutz
,
Säulenschutz
,
Sicherheitsausrüstung
,
Schutzprofil
,
Rammschutz
,
Ampere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eckschutz 'Protect' Knuffi® mit Edelstahlbasis, extrem abriebfest, gelb/schwarz, 1000 mm, Winkel, 65 mm, 6 mm, 19/19mm
A.M.P.E.R.E. System
10396
€ 97,75*
Ähnlich
Eckschutzschiene mit 270° retroreflektierenden Streifen, 900 mm Länge
Temka
14292ES
€ 36,10*
Ähnlich
Flächenschutz 'Protect' Knuffi® mit Edelstahlbasis, extrem abriebfest, gelb/schwarz, 1000 mm, Rechteck, 80 mm, 6 mm, 40/11mm
A.M.P.E.R.E. System
10347
€ 98,50*
Ähnlich
Flächenschutz 'Protect' Knuffi®, extrem abriebfest, gelb/schwarz, Trapez, 40/36mm
A.M.P.E.R.E. System
dc11012
€ 34,11*
Ähnlich
Kantenschutz 'Protect' Knuffi®, extrem abriebfest, gelb/schwarz, Trapez, 40/36mm
A.M.P.E.R.E. System
dc11010
€ 24,88*
Ähnlich
Prallschutz für Flächen Kreis-Form 40/32 mm selbstklebend
Moravia
422.29.052
€ 121,09*
Ähnlich
Prallschutz für Rohre Bogen-Form D 30-50 mm selbstklebend
Moravia
422.16.740
€ 45,97*
Ähnlich
Profilschutz 'Protect' Knuffi®, extrem abriebfest, weiß, Kreis, zum Aufstecken, 40/40/8mm
A.M.P.E.R.E. System
dc10311
€ 33,69*
Ähnlich
Rammschutzprofil, C-Profil, 900 mm
STEIN HGS
RSP-1010-0000-01
€ 109,19*
Ähnlich
Rohrschutz 'Protect' Knuffi®, extrem abriebfest, gelb/schwarz, 20 - 40 mm
A.M.P.E.R.E. System
dc10017
€ 46,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.