Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'M8'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Papierkorb -M8- mit Holzverkleidung (Art. 19343)
Modellbeispiel: Papierkorb -M8- mit Holzverkleidung (Art. 19343)
Artikel-Nr.:
     328-19343
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527454684
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
  • Volumen: ca. 30 Liter
  • Höhe: ca. 540 mm mit Fuß
  • Breite oben: ca. 400 mm
  • Tiefe oben: 400 mm
  • Breite unten: ca. 300 mm
  • Tiefe unten: 300 mm
  • Holzleistenbreite: 80 mm
  • Holzleistentiefe: 25 mm
  • Farbe Holzverkleidung: natur, kesseldruckimprägniert*
  • Rechteckrahmenbreite: 30 mm
  • Rechteckrahmentiefe 15 mm
  • Rechteckrahmenstärke: 1,5 mm
  • Drahtstärke Einsatzkorb: 2,2 mm
  • Randdraht Einsatzkorb: 3,4 mm

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • Holzverkleidung gehobelt und kesseldruckimprägniert
  • Boden und Korbsockel mit Wasserablaufbohrungen
  • stabiler Einsatzkorb aus Drahtgitter
  • für Gärten, Parkanlagen, Wanderwegen u.v.m.
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
540 mm
Gesamtbreite:
400 mm
Breite oben:
400 mm
Breite unten:
300 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Tiefe oben:
400 mm
Tiefe unten:
300 mm
Befestigung:
Mobil
Einsatzkorb Drahtstärke:
2,2 mm
Holzverkleidung Farbe:
natur, kesseldruckimprägniert*
Holzleisten Breite:
80 mm
Holzleisten Tiefe:
25 mm
Einsatzkorb Randdraht:
3,4 mm
Rechteckrahmen Breite:
30 mm
Rechteckrahmen Stärke:
1,5 mm
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Rechteckrahmen Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtabfallkorb, Abfallsammler, Abfallkorb, Abfalleimer, Abfallbehälter, Mülleimer, Müllkorb, Drahtmülleimer, Drahtabfalleimer, Papierkorb, Mülltonne, Papiertonne, Ascheneimer, Ascheimer, Holz-Papierkorb, Müller, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,57*
€ 356,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,78*
€ 347,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 339,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.