Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 'Cubo Kemen', lichtgrau, mit Schutzdach und Bodenronde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Standascher -Cubo Kemen-, aus Kunststoff (Art. 20051)
Anwendungsbeispiel: Standascher -Cubo Kemen-, aus Kunststoff (Art. 20051)
Anwendungsbeispiele: ohne Dach, v.l. Art. 20051, 20052, 20049, 20050
Anwendungsbeispiele: mit Dach, v.l. Art. 20055, 20056, 20053, 20054
Detailansicht: Mit praktischem Kippensieb
Detailansicht: Mit Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung
Anwendungsbeispiel: Dach ist abnehmbar
Artikel-Nr.:
     328-20054
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695200313
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
  • Material: Kunststoff, recycelbar
  • inkl. Aluminium-Einlegeteil und
    Kippensieb, verzinkt

|
  • witterungsbeständig und schlagfest
  • einfache Montage ohne Werkzeug
  • hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Bodenteil
  • Sandbedarf pro Füllung ca. 6 kg
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
lichtgrau
Modell:
mit Schutzdach und Bodenronde
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
445 mm
Material:
Kunststoff, recycelbar
Serie:
Cubo
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Standascher, stand-aschenbecher kunststoff, standaschenbecher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, Cubo, VAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
18
Frei Haus
ab € 217,65*
€ 276,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,80*
€ 286,13*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 208,90*
€ 290,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 261,83*
€ 321,10*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,59*
€ 341,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
116720
ab € 34,05*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.