Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warntafel nach ADR, klappbar, ohne Kantenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warntafel nach ADR mit Kantenschutz (Art. 20385)
Modellbeispiel: Warntafel nach ADR mit Kantenschutz (Art. 20385)
Artikel-Nr.:
     328-20384
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527461811
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
  • Maße (BxH): 300 x 120 mm
  • Material: Alu 1,5 mm, mit retroreflektierender Folie
  • inkl. 2 Drehverschlüsse
  • korrosionsgeschützt

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Kantenschutz
Material:
Aluminium
Stärke:
1,5 mm
Folie:
retroreflektierend
Breite:
300 mm
Höhe:
120 mm
Lieferumfang:
inkl. 2 Drehverschlüssen
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrentafel, Warnmarkierungstafel, Gefahrgutkennzeichnung, Reflex, Group
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 14,28*
Ähnlich
Wolk
ab € 88,11*
Ähnlich
Wolk
ab € 192,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 5,46*
Ähnlich
Wolk
ab € 103,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.