Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstofftafel nach Ihren Angaben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-64.2303
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527820991
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
  • Maße (BxH): 400 x 300 mm
  • Material: individuell hergestellt, starr
  • nach GGVS und ADR

|
  • Vorderseite mit retroreflektierender Folie
  • korrosionsgeschützt
  • Rand schwarz inkl. Kunststoffprofil als Schutzkante
|

Hinweis: Bitte geben Sie die gewünschten Zahlen im Bemerkungsfeld an.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
individuell hergestellt, starr
Folie:
mit retroreflektierender Folie, einseitig
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Gefahrgutverordnung:
nach GGVS und ADR
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrguttafel 400 x 300 mm, gefahrentafel, Warnmarkierungstafel, Gefahrgutkennzeichnung, Reflex, Group
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,08*
Ähnlich
Wolk
ab € 88,00*
Ähnlich
Wolk
ab € 191,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 5,49*
Ähnlich
Wolk
ab € 103,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.