Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten, VPE 100 Stk., 100 x 50 mm, Vorsicht! Nicht belasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verpackungsetiketten, Folie, selbstklebend (Art. 21.d2501)
Modellbeispiel: Verpackungsetiketten, Folie, selbstklebend (Art. 21.d2501)
Modellbeispiel: (Art. 21.d2502)
Modellbeispiel: (Art. 21.d2503)
Modellbeispiel: (Art. 21.d2504)
Modellbeispiel: (Art. 21.d2505)
Modellbeispiel: (Art. 21.d2506)
Modellbeispiel: (Art. 21.d2507)
Modellbeispiel: (Art. 21.d2508)
Artikel-Nr.:
     328-21.d2508
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588441870
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Nicht Belaste...
Verpackungsetikett Nicht Belasten
Verpackungskennzeichen Nicht Belast...
Posthinweisetikett
  • Material: Folie, selbstklebend
  • Verpackungseinheit (VPE): 100 Stück

|
  • für Spezialanwendungen innerhalb der Verpackungskennzeichnung geeignet
  • nicht für einen dauerhaften Außeneinsatz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
100 x 50 mm
Modell:
Vorsicht! Nicht belasten
Material:
Folie, selbstklebend
Verpackungseinheit (VPE):
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetiketten nicht belasten, packstückorientierung nicht belasten, Sicherheitskennzeichnung, Hinweisschilder, EG-Richtlinie, Fertigungsstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,97*
Zubehör
Spandex
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.