Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verklebeflüssigkeit für Folien 'Magic Apply'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verklebeflüssigkeit für Folien -Magic Apply- (Art. ba3215)
Modellbeispiel: Verklebeflüssigkeit für Folien -Magic Apply- (Art. ba3215)
Artikel-Nr.:
     328-ba3215
Hersteller:
     Spandex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589366702
Suchbegriffe:
Kleber
  • Inhalt: 1 Liter
  • Material: nichtionische, anionische Tenside und entsalztes Wasser
  • Haltbar: 1 Jahr (bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit)

|
  • vereinfacht auch auf schwierigen Untergründen das Verkleben
  • optimales Arbeiten dank leichtes Verkleben von Folienschriften, Komplettverklebungen und Digitaldrucken
  • auch auf schwierigen Untergründen wie z.B. Glas, Spiegel, oder Planenaufbauten einsetzbar
  • 100% biologisch abbaubar und ungiftig
  • Aufbewahrung unter 22 °C ist zu empfehlen
|

Hinweis: Für die Verklebung in Sicken und Nieten nicht zu empfehlen, da in diesen Bereichen mit Hitze gearbeitet wird, was zu einer Vergrößerung des Volumens der Verklebeflüssigkeit und somit zu einer irreparablen Blasenbildung führen kann.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
nichtionische, anionische Tenside und entsalztes Wasser
Inhalt:
1 Liter
Haltbarkeit:
1 Jahr (bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 15,59*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,80*
€ 17,43*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cramolin
1341611
ab € 4,98*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,48*
Ähnlich
Wolk
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.