Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder für Glastüren Drücken / Ziehen, doppelseitig, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Türschilder für Glastüren, drücken-ziehen, doppelseitig (Art. 21.5615)
Modellbeispiel: Türschilder für Glastüren, drücken-ziehen, doppelseitig (Art. 21.5615)
Artikel-Nr.:
     328-21.g6010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588452708
Suchbegriffe:
Drücken / Ziehen
Piktogramme Drücken / Ziehen
Türschilder - Drücken / Ziehen
drücken ziehen
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend
  • grüne Seite ist hierbei die Klebefläche

| |

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
60 mm
Material:
Weich-PVC-Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Türhinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 4,98*
Zubehör
Spandex
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.