Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Unitex C', 210 mm, 297 mm, RAL 5010 - enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Türschild -Unitex C- (Art. 21161-01)
Anwendungsbeispiel: Türschild -Unitex C- (Art. 21161-01)
Modellbeispiel: Unitex C - rubinrot
Anwendungsbeispiel: Türschild Unitex C 155x110 mm, eisengrau
Anwendungsbeispiel: Türschild Unitex Cmit Piktogramm
Anwendungsbeispiel: Türschild Unitex C 155x210mm, enzianblau
Artikel-Nr.:
     328-21163-02
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527494758
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
  • Material Rahmen und Grundplatte: Acrylglas (8 mm)
  • Material Abdeckung: Kunststoff, weiß und blendfrei
  • Montage: verdeckt
  • inkl. Montagematerial
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • moderne Objektbeschilderung im ansprechenden Bogendesign
  • das flexible Beschriftungssystem garantiert kostengünstige und schnelle Anderung der Inhalte
|

Hinweis: Größere Mengen und individuelle Beschriftung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Farbe:
RAL 5010 - enzianblau
Format:
DIN A4
Abdeckung Farbe:
weiß
Garantie:
3 Jahre
Abdeckung Material:
Kunststoff
Grundplatte Material:
Acrylglas
Rahmen Material:
Kunststoff
Montage:
verdeckt
Abdeckung Materialstärke:
0,8 mm
Eigenschaft:
blendfrei
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Serie:
Unitex C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
1.800
ab € 13,56*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.