Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Unitex F', 155 mm, 155 mm, RAL 3003 - rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Türschild -Unitex F- (Art. 21166-01)
Anwendungsbeispiel: Türschild -Unitex F- (Art. 21166-01)
Anwendungsbeispiel: Unitex F, schwarz 155x110 mm
Anwendungsbeispiel: Unitex F, wasserblau 155x155 mm
Anwendungsbeispiel: Unitex F, enzianblau110x155 mm
Unitex Einzelteile:
Artikel-Nr.:
     328-21165-01
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527494840
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Material Abdeckung: Acrylglas, blendfrei
  • Farbe Grundplatte: hellgrau
  • Rahmenbreite: 5 mm
  • Rahmentiefe: 13,5 mm
  • Befestigung: verdeckt
  • inkl. Montagematerial
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • einheitliches Erscheinungsbild für alle Räume
  • leichtes Auswechseln der Beschriftung
  • modernes Profilrahmen-Design
|

Hinweis: Größere Mengen und individuelle Beschriftung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
155 mm
Höhe:
155 mm
Rahmen Farbe:
RAL 3003 - rubinrot
Grundplatte Farbe:
hellgrau
Garantie:
3 Jahre
Abdeckung Material:
Acrylglas
Rahmen Material:
Aluminium
Montage:
verdeckt
Rahmen Breite:
5 mm
Rahmen Tiefe:
13,5 mm
Eigenschaft:
blendfrei
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Serie:
Unitex F
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 155x155mm, raumbeschilderung, saebel türschild, Unitex-F, Technische-Daten-Türschilder, Unitex, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,00*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.