Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Unitex M', 155 mm, 110 mm, blau opak, Türschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: 155 x 110 mm (Art. 21168) beschriftet (auf Anfrage erhältlich)
Anwendungsbeispiel: 155 x 110 mm (Art. 21168) beschriftet (auf Anfrage erhältlich)
Anwendungsbeispiel: Türschild 155 x 155 mm beschriftet (auf Anfrage)
Anwendungsbeispiel: Türschild 155 x 210 mm beschriftet (auf Anfrage)
Anwendungsbeispiel: Türschild 155 x 155 mm beschriftet (auf Anfrage)
Modellbeispiel: Scheibe blau opak (hintere Scheibe)
Modellbeispiel: Scheibe grün opak (hintere Scheibe)
Modellbeispiel: Scheibe glasklar (hintere, vordere Scheibe)
Anwendungsbeispiel: Funktionsschild mit Schieber
Artikel-Nr.:
     328-21168-02
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527495007
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
  • Material: Acrylglas, 2 Scheiben
  • Material Halterung: Aluminium (12 x 12 mm)
  • Montagewinkel: Aluminium (15 x 20 x 2 mm)
  • Montage: verdeckt
  • inkl. Montagematerial
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • optische Leichtigkeit und solide Stabilität vereint in einem System
  • das Türschild besteht aus 2 Scheiben, zwischen die eine beschriftete Folie eingelegt wird
  • die vordere blendfreie Verglasung wird nur mit einer Justierungsschraube befestigt
  • zum Wechsel der Folie wird die Schraube lediglich gelöst und die Verglasung öffnet sich wie ein Kippfenster nach vorne
  • nach dem Wechsel wird die Schraube wieder angezogen und das Türschild schließt sich von ganz alleine
|

Hinweis: Größere Mengen, Sonderformate und Beschriftungen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
155 mm
Höhe:
110 mm
Farbe:
blau opak
Modell:
Türschild
Garantie:
3 Jahre
Material:
Acrylglas, 2 Scheiben
Halterung Material:
Aluminium (12 x 12 mm)
Montage:
verdeckt
Montagewinkel:
Aluminium (15 x 20 x 2 mm)
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Serie:
Unitex M
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Türschild, Schild, Schilder, Unitex-M, Glasschild, Glasschilder, Opak, grün, blau, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 12,97*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.