Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Artikel
Türschild 'Unitex B', 70 mm, RAL 5010 - enzianblau, mit Zimmer-Nummer 1-6-stellig, Höhe 15mm, graviert und Text 2-zeilig Höhe 8mm, graviert, abgerundete Ecken, ohne Nuten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-21179-020204
Hersteller:
Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527495731
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Material Abdeckung: Acrylglas, 3 mm, blendfrei
Grundplatte: 4 mm
Nutenhöhe: 13 mm
Breite: 155 mm
Befestigung: verdeckt
inkl. Montagematerial
Garantie: 3 Jahre*
*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
rahmenloses Schildersystem aus blendfreiem Acrylglas
durch einzeln austauschbare Textstreifen können Änderungen der Beschriftung jederzeit ohne Aufwand vorgenommen werden
Verglasung ist mit der Grundplatte fest verbunden
einfache Beschriftung mit Folientextstriefen und entsprechendem Gerät
|
Hinweis:
Bei Beschriftung bitte Wunschtext im Bemerkungsfeld angeben.
Achtung:
Größere Mengen und Sonderfarben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
70 mm
Farbe:
RAL 5010 - enzianblau
Beschriftung:
mit Zimmer-Nummer 1-6-stellig, Höhe 15mm, graviert und Text 2-zeilig Höhe 8mm, graviert
Ecken:
abgerundete Ecken
Nuten:
ohne Nuten
Breite:
155 mm
Garantie:
3 Jahre
Grundplatte Stärke:
4 mm
Abdeckung Material:
Acrylglas
Montage:
verdeckt
Nuthöhe:
13 mm
Abdeckung Materialstärke:
3 mm
Eigenschaft:
blendfrei
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Serie:
Unitex B / BX / BX+
... >
Orientierungssysteme
>
Türschilder
>
21179 | Türschild -Unitex B-
Weitere Suchbegriffe:
Türbeschilderung
,
Türbeschilderungssystem
,
Türschilder
,
Türschildersysteme
,
saebel türschild
,
raumbeschilderung
,
Türhinweis
,
Infoschild
,
Raumbeschriftung
,
Orientierungsschild
,
Glasschild
,
Schildersystem
,
Türbeschriftung
,
Leitsystem
,
Büroraumbeschriftung
,
Bürokennzeichnung
,
Raumhinweis
,
Zimmerbeschriftung
,
Zimmerschild
,
Saebel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,22*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageplatte für Türschilder 'Unitex B/BX/BX+'
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1,44*
Zubehör
Textstreifen für Türschilder 'Unitex B/BX/BX+', Folie/bedruckt bis 32 Buchstaben
Saebel Schilder-Systeme
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen