Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer 'Time', RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrradständer -Time- (Art. 22556)
Modellbeispiel: Fahrradständer -Time- (Art. 22556)
Modelbbeispiel: Fahrradständer -Time- aus feuerverzinktem Stahl (Art. 22554)
Technische Ansicht: Maße
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht: Planungshilfe
Artikel-Nr.:
     328-22556
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527571374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Radeinstellung: einseitig
  • Reifenbreite: bis 50 mm
  • Einstellwinkel: 45°
  • Einstellplätze: 3
  • Breite: 1510 mm
  • Höhe über Flur: 575 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Montage: zum Einbetonieren
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • Aufbau des Fahrradständers ist ährenähnlich und spart dadurch 30% mehr Platz
    auf dem Gehweg
|

Hinweis: Weitere Farben, zweiseitige Ausführung und mehr Einstellplätze auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Reifenbreite:
bis 50 mm
Stellplätze:
3
Einstellwinkel:
45 °
Radeinstellung:
einseitig
Höhe über Flur:
477 mm
Breite:
1510 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Montage:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bügelparker einseitig, bogenparker, Fahrradständer, Fahrradhalter, Fahrradhaltesystem, Fahrradparker, Standparker, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,74*
€ 718,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,93*
€ 707,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,09*
€ 686,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,39*
€ 653,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,61*
€ 638,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,98*
€ 577,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 295,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.