Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungstaschen 'WT-5118' DIN A4, 300 mm, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Beschriftungstasche -WT-5118- DIN A4, offen (Art. 23312-02)
Technische Ansicht: Beschriftungstasche -WT-5118- DIN A4, offen (Art. 23312-02)
Technische Ansicht: geschlossen mit 4 Selbstklebepunkte
Technische Ansicht: offen
Anwendungsbeispiel: offene Beschriftungstasche
Detailansicht: Selbstklebepunkt
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-23319-02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527576997
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche für Palettenste...
Boden-Beschriftungstasche
  • Material: PVC
  • Höhe: 290 mm
  • Materialstärke: 0,9 mm
  • staplerüberfahrbar
  • Einsatzbereich: Innen
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • verwendbar in Produktionshallen, Speditionen, Lagerhäuser usw.
  • für die Kennzeichung von Palettenstellplätzen direkt auf dem Boden
  • stark haftend, strapazierfähig und langlebig
  • selbstklebend und daher schnell anzubringen
|

Unsere Empfehlung: Ist die Beschriftung sehr oft zu wechseln, empfehlen wir offene Taschen. Geschlossene Taschen eignen sich für Flächen, die nass gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
offen
Breite:
300 mm
Farbe:
dunkelgrau
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
290 mm
Material:
PVC
Materialstärke:
0,9 mm
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Eigenschaft:
staplerüberfahrbar
Produktart:
Beschriftungstasche
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Lagerkennzeichnung, Lagerplatzmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,50*
€ 45,93*
€ 4,70*
ab € 40,67*
€ 54,09*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,37*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,01*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,00*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,76*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.