Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten 'Kids' Bärchen, mit Sicherheitsschloss, RAL 6034 pastelltürkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schaukasten -Kids- Bärchen (Art. 23410)
Anwendungsbeispiel: Schaukasten -Kids- Bärchen (Art. 23410)
Artikel-Nr.:
     328-23412
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527577826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
  • Maße (BxHxT): 743 x 1024 x 30 mm
  • Sichtfläche (BxH): 550 x 750 mm
    (für 4 DIN A4)
  • Nutzinnentiefe: 15,5 mm
  • Material Rahmen: Aluminium (30 mm)
  • Material Rückwand: Magnethafttafel
  • Material Dekor: Blech (2 mm)
  • Verglasung: Plexichoc-Verglasung (4 mm)
  • inkl. 2 Schlüssel

|
  • ideal für Kindergärten, Kindertagesstätten, Spielplätze, Schulen, Krankenhäuser etc.
  • ein Elastomer-Dichtring schützt ideal vor äußeren Wettereinfluss
  • die Kondenswasseröffnung schützt vor Beschlagen im Inneren
|

Hinweis: Passendes LED-Beleuchtungsset finden Sie im Zubehör (Art. 23446).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 6034 pastelltürkis
Breite außen:
743 mm
Höhe außen:
1024 mm
Sichtfläche Breite:
550 mm
Sichtfläche Höhe:
750 mm
Bautiefe:
30 mm
Nutzinnentiefe:
15,5 mm
Rückwand:
Magnethafttafel
Verglasung:
Plexichoc-Verglasung
Türöffnung:
seitliche Drehflügeltür
Format:
für 4 DIN A4
Eckenform:
mit spitzen Ecken
Lieferumfang:
inkl. 2 Schlüssel
Rahmen Material:
Aluminium
Rahmen Ø:
30 mm
Dekor Material:
Blech
Dekor Ø:
2 mm
Verglasung Ø:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, schaukasten tiefe 30mm, Magnettafel, Minischaukasten, Technische-Daten-Schaukasten, Infotafel, Magnetboard, Pinwand, Kinderschaukasten, Schulschaukasten, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,03*
€ 684,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,20*
€ 644,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 524,96*
€ 624,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,00*
€ 614,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,33*
€ 595,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,79*
€ 555,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 81,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.